「総本家平宗」柿の葉ずし
創業1861年(文久元年)160余年続く老舗「総本家平宗」。定番の柿の葉ずし鯖・鮭・穴子・海老を詰合せました。
種別調理加工品
区分冷凍
内容柿の葉ずし(鯖×3・鮭×2)195g、柿の葉ずし(穴子×3・海老×2)195g
包装形態簡易包装
賞味期限180
アレルギー小麦,エビ,さけ,さば,大豆
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
創業1861年(文久元年)160余年続く老舗「総本家平宗」。定番の柿の葉ずし鯖・鮭・穴子・海老を詰合せました。