氷温熟成 鳥取和牛×大山豚手造りハンバーグ

氷温熟成 鳥取和牛×大山豚手造りハンバーグ ノーブランド 氷温熟成 鳥取和牛×大山豚手造りハンバーグ ノーブランド 氷温熟成 鳥取和牛×大山豚手造りハンバーグ ノーブランド

ジューシーな肉汁がジュワっと溢れだす一品です。コクのあるトリュフ入ソースをかけてお召し上がりください。

種別ハム・肉・肉加工品 区分冷凍 内容ハンバーグ100g×6、トリュフ入ソース100g×3 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,バナナ 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790510 B8-1
5,200
5,198
5,614 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする