氷温熟成 大山豚手造りロールステーキ

氷温熟成 大山豚手造りロールステーキ ノーブランド 氷温熟成 大山豚手造りロールステーキ ノーブランド 氷温熟成 大山豚手造りロールステーキ ノーブランド

【2019年日本ギフト大賞 鳥取賞受賞。】肉質はきめ細かく柔らか、豚本来の旨味に富んだ鳥取県産大山豚を使用した箸で切れるほどやわらかなロールステーキです。

種別ハム・肉・肉加工品 区分冷凍 内容80g×8 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790650 R6-2A
5,000
4,998
5,398 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする