「ガスト」チーズINハンバーグセット

「ガスト」チーズINハンバーグセット ノーブランド 「ガスト」チーズINハンバーグセット ノーブランド 「ガスト」チーズINハンバーグセット ノーブランド

種別ハム・肉・肉加工品 区分冷凍 内容155g×5 包装形態簡易包装 賞味期限360 アレルギー乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792156 A8-5
4,250
4,198
4,534 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする