サンふじ&王林りんご

サンふじ&王林りんご ノーブランド

種別フルーツ 区分常温 内容合計約2.5kg、サンふじ・王林×各5個(長野県又は青森県産) 包装形態簡易包装 アレルギーりんご 申込み期限[お申込み日]12/11まで[お届け期間]11/25~12/25【着日指定不可】 持参包装不可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792671 W14-4Y
4,850
4,798
5,182 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする