「神戸風月堂」ゴーフルデュオグーテ

「神戸風月堂」ゴーフルデュオグーテ ノーブランド 「神戸風月堂」ゴーフルデュオグーテ ノーブランド 「神戸風月堂」ゴーフルデュオグーテ ノーブランド

種別洋菓子 区分常温 内容ゴーフル((バニラ・ストロベリー風味・チョコレート)各3枚入×各2、(バニラ×2枚・ストロベリー風味×2枚))、ゴーフルオグーテ(紅茶×3枚・抹茶×3枚・コーヒー×2枚) 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー乳,小麦,卵 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793161 D20
3,200
3,198
3,454 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする