「銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール」銀座プチガトー

「銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール」銀座プチガトー ノーブランド 「銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール」銀座プチガトー ノーブランド 「銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール」銀座プチガトー ノーブランド

種別洋菓子 区分常温 内容フィナンシェ(プレーン・ショコラ・フランボワーズ)×各7、マドレーヌ(ピスタチオ・アールグレイ・マンゴー)×各7 包装形態簡易包装 賞味期限60 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,アーモンド 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793669 YJ-PGW12
3,200
3,198
3,454 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする