創菓京づる かがやき庵

創菓京づる かがやき庵 ノーブランド

種別和菓子 区分常温 内容パイまんじゅう(あずき・さつまいも)各28g、欧風せんべい(バニラ×2・苺・抹茶)各25g、寒天ぜんざい(小豆・栗)各120g、ようかん(小豆×2・抹茶・栗)各60g、栗かのこ80g×2、かすてらまんじゅう・栗まんじゅう各28g×各2 包装形態簡易包装 賞味期限120 アレルギー乳,小麦,卵,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793949 KG-30
3,200
3,198
3,454 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする