中村孝明監修 フリーズドライギフト

中村孝明監修 フリーズドライギフト 中村孝明

種別調理加工品 区分常温 内容和風たまごすーぷ5g×3、味噌汁(柚子胡椒入りほうれん草6.6g・油あげ7.9g・きのこ6.8g)×各3 包装形態簡易包装 賞味期限360 アレルギー小麦,卵,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62794746 NK-FDN
3,100
3,098
3,346 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする