やま磯 やま磯の 進物 やま磯の お歳暮 やま磯の 2025年お歳暮特選品 やま磯 味付のりバラエティ詰合せ 海苔・味噌・だし やま磯 味付のりバラエティ詰合せ 注文コード 種別海苔・味噌・だし 区分常温 内容朝めし海苔(8切26枚)・ゆかり(8切26枚)・宮島かきのしょうゆ(8切26枚)×各2 包装形態簡易包装 賞味期限450 アレルギー小麦,エビ,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット 関連資料: 包装形態一覧(40.21MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VC-6KG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62795096 VC-6KG ¥3,300 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,562 (税込) 取扱停止中メーカー直送返品不可代引不可 この商品を贈る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウその他進物お歳暮2025年お歳暮特選品食品水産物・水産加工物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする マイページ 最近見た商品