杉本屋 彩りの和菓

杉本屋 彩りの和菓 杉本屋

種別洋菓子 区分常温 内容ぷりん(牛乳×4・黒糖×4・なると金時×2)各58g、カップデザート(マンゴーババロア・ストロベリーババロア)各56g×各2、カップようかん(本煉×4・抹茶×2・紫芋×2)各63g 包装形態簡易包装 賞味期限270 アレルギー小麦,大豆,鶏肉,ごま,さば,さけ 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62795821 DIW-50A
3,500
3,498
3,778 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする