シールフックマルチホルダー

シールフックマルチホルダー ホバー シールフックマルチホルダー ホバー

浴室用品から掃除用品までマルチに収納。
壁面に取り付けて、腰かけや湯おけなどを収納できるホルダーです。
のり残りせず、キレイに剥がすことができ、くり返し使うことができます。

材質本体:ABS樹脂、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン 質量(g)99 幅(cm)13 耐荷重2.5kg、フック部:350g 高さ(cm)14.5 奥行き(cm)5.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62799926 -
1,600
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする