シールフックトレー ワイド

シールフックトレー ワイド ホバー シールフックトレー ワイド ホバー シールフックトレー ワイド ホバー シールフックトレー ワイド ホバー シールフックトレー ワイド ホバー

シャワーの飛び散りを避けて、浮かせて収納。
使いやすい場所へ持ち運び。
収納時に直置きしないので底面が汚れにくく、お手入れが簡単です。
フック部に本体を引っ掛けて、取り付けができます。
通気性が良く、乾きやすい底面です。
のり残りせず、キレイに剥がすことができ、くり返し使うことができます。

材質本体、取付け板:ABS樹脂、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン 質量(g)300 幅(cm)30.5 耐荷重(kg)3 高さ(cm)8.4 トレー内寸(mm)29.5×8.5×7.6H 奥行き(cm)11.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62799908 -
3,000
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする