曜日別特売

蒸留装置用共通摺合せ丸底フラスコ(短首)500mL

蒸留装置用共通摺合せ丸底フラスコ(短首)500mL - IWAKI(AGCテクノグラス)

摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。
抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。
ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。
※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。

内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628048694320FK500
4,610
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする