AQUOS 4K液晶テレビ DL1ライン 50V型

AQUOS 4K液晶テレビ DL1ライン 50V型 シャープ AQUOS 4K液晶テレビ DL1ライン 50V型 シャープ AQUOS 4K液晶テレビ DL1ライン 50V型 シャープ

明るく色鮮やかな映像で4K放送もネット動画も楽しめる、4K液晶テレビ。

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 消費電力(W)約151 構造転倒防止構造あり 本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド】約21.0、【ディスプレイ部】約16.5 機能インターネット対応:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー)、無線LAN対応:● (Wi-Fi5対応 / 本体内蔵)、ハイブリッドキャスト:●、Bluetooth:●(音声は出力のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:127.4×23.1×81.3 接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、ARC対応)、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1 画面サイズ50V型 横×縦/対角(cm):109.6×61.6/125.7 画素数水平×垂直:3,840×2,160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】112.6×21.8×73.9、【ディスプレイ部】112.6×8.6×67.7 省エネ機能明るさセンサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、セーブモード:●(省エネモード) 年間消費電力量(kWh/年)167 音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(10W+10W)、【スピーカー】フルレンジ×4個(4T-C65DL1)フルレンジ×2個(4T-C50DL1/4T-C43DL1) 待機時消費電力(W)1 TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3 録画方式USB外付けハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応) 映像・音声動画機能:120スピード、HDR対応:●(HDR10 / HLG / Dolby Vision) 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62815710 4T-C50DL1
オープン
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする