デスクトップタイプ

デスクトップタイプ HAMILeX(ハミレックス) デスクトップタイプ HAMILeX(ハミレックス) デスクトップタイプ HAMILeX(ハミレックス) デスクトップタイプ HAMILeX(ハミレックス) デスクトップタイプ HAMILeX(ハミレックス) デスクトップタイプ HAMILeX(ハミレックス) デスクトップタイプ HAMILeX(ハミレックス) デスクトップタイプ HAMILeX(ハミレックス)

フレキシブルな動きで最適なデスクスペースを実現します。
省スペースと作業の効率化をサポート。
オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから小型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。
モニター角度調節/前方15度、後方90度、左右各180度(任意調節可能)
クランプ固定/厚み20~100mmの板に挟んで固定
穴固定/厚み20~50mmの板に穴を空け固定
配線フック/任意の高さでワンタッチ固定。配線フック付

付属品ディスプレイ取付ネジM4×14mm 4本 質量(kg)約2.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×146×588 総耐荷重(kg)14 対応VESA規格(75×75、100×100mm)14kg以下~32V型対応 角度調節前方15度、後方90度、左右各180度(任意調節可能) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62820016 AR-171D
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする