スタイロリンギー
床下や小さな面積を嵩上げする際、配管を避けて隙間を埋めるのは意外に手間が掛かります。 「スタイロリンギー」は、そんな皆様のご要望に応え、優れた耐荷重を誇る「スタイロフォーム(TM)」を予め 100mm幅にカットした製品です。 1梱包のサイズが 910mm×300mm×300mmとコンパクトですので、取り回しや保管にも場所を取りません。また、現場での切断加工と残材を減らすことが可能ですので、工期・残材処理費を低減することが可能です。
厚さ(mm)75
寸法(幅W×長さL)(mm)910×100
強度【圧縮】16(N/m2)以上
グリーン購入法適合
吸水性(g/m2)0.01以下
内容量1セット(12本)
注意
※「スタイロリンギー」を設置する間隔は、内寸で150mmを超えないように設置してください。※「スタイロリンギー」を設置する場合は、印刷面が上面になるように設置してください。木口(切断面)を上にすると期待する圧縮強度を発揮することができません。
※2段積みする場合は上下の「スタイロリンギー」がズレないように、シリコンや粘着テープで固定した上で設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |