MAD MAX(マッドマックス)
アルミ製 ヘルメットセイバー ヘルメットホルダー カラビナ付
アルミ製の為、耐久性、腐食耐性に優れています。幅広いヘルメットのDリングに対応しています。ヘルメットを2個同時に装着可能です。
用途
バイク用
付属品
カラビナ 1個
材質(本体)
アルミ
サイズ(mm)
全長約80×横幅約40
内容量
1セット
注意
※注意事項
※Dリングサイズを必ずご確認ください
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62879261
MM50-0487-BK
ブラック
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62879270
MM50-0487-BL
ブルー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62879279
MM50-0487-GD
ゴールド
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62879288
MM50-0487-GN
グリーン
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62879297
MM50-0487-RD
レッド
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62879306
MM50-0487-SV
シルバー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください