CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター - オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター - オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター - オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター - オンダ製作所

・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・平行めねじ(Gねじ)
・ノンアスベストパッキン付。
・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。
・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。
・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4内容量1個
注意
※・全開・全閉状態で使用し、半開状態では使用しないで下さい。半開状態での使用は、シートを損傷し、漏れの原因となります。
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最小内径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62889280CNW22-1313M-S124.510.5IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG1/2
7,570
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889289CNW22-1320M-S12511.5IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG3/4
7,830
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889298CNW22A-1620M-S12712.5IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4
8,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889307CNW22C-1620M-S12712.5IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG3/4
8,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする