CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

CBW3型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CBW3型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4内容量1個
注意
※・流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※・逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最小内径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62889027CBW3-1313M-S8765.510IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじRc1/2
4,770
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889036CBW3-1320M-S88.565.510IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじRc3/4
5,390
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889045CBW3A-1613M-S9567.512.5IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじRc1/2
6,060
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889061CBW3A-1620M-S9567.512.5IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじRc3/4
6,300
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889070CBW3A-2020M-S101.567.512.5IN側樹脂管:20(PEX)、OUT側ねじRc3/4
8,360
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889079CBW3C-1613M-S9567.512.5IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじRc1/2
6,060
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889088CBW3C-1620M-S9567.512.5IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじRc3/4
6,300
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889097CBW3C-2020M-S101.567.512.5IN側樹脂管:20(PB)、OUT側ねじRc3/4
8,360
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする