オンダ製作所
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(※二次側逆流時は80以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
内容量
1個
注意
※・流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※・逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG1/2
IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG3/4
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG1/2
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG3/4
IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG1/2
IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小内径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889201
CBWL1-1313M-S
65.5
41.5
47
9
IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG1/2
¥
5,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889210
CBWL1-1320M-S
65.5
41.5
47
9
IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG3/4
¥
5,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889219
CBWL1A-1613M-S
67.5
44
52.5
11
IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG1/2
¥
6,370
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889228
CBWL1A-1620M-S
67.5
44
52.5
11
IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4
¥
6,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889237
CBWL1C-1613M-S
67.5
44
52.5
11
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG1/2
¥
6,370
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889246
CBWL1C-1620M-S
67.5
44
52.5
11
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG3/4
¥
6,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材