曜日別特売

CBW12型 逆止弁付ボールバルブ

CBW12型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CBW12型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CBW12型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CBW12型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵の中間バルブ。
・給湯器配管に便利。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4内容量1個
注意
※・流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※・逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※・全開・全閉状態で使用して下さい。半開状態での使用はシートを損傷し、漏れの原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
最小内径(Φmm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62889176CBW12-13M-S106.565.5311013A(PEX・PB)
5,790
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889185CBW12A-16M-S11667.53412.516A(PEX)
8,160
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする