CCP
オートセンサーボックス
センサーに手をかざすだけでサッとオープン、5秒後にクローズ。
ゴミ箱を触ることがないから衛生的。
暮らしになじむシンプルなデザイン。
ゴミ以外にも趣味の道具やお菓子を入れたり使い方いろいろ。
電源
単4形アルカリ乾電池(別売り)3本
本体質量(g)
440
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×126×172
ダストボックス容量(L)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62882185
ZH-OD53-BK
ブラック
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62882201
ZH-OD53-IV
アイボリー
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください