テージー テージーの 事務用品 テージーの ファイリング テージーの レールクリヤーホルダー カラーバーファイルバー ダークグレー カラーバーファイルバー ダークグレー 注文コード 表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール 材質PS 色ダークグレー 背幅(mm)6 内容量1セット(20本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CBB-11 ダークグレー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62893401 CBB-11 ダークグレー ¥80 ¥64 ¥64 ¥70 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラーバーファイルカバー テージー 税込¥88 ¥80 カラーバーファイルカバー イエロー テージー 税込¥88 ¥80 バスケットへ カラーバーファイルカバー スカイ テージー 税込¥88 ¥80 バスケットへ カラーバーファイルカバー ダークグレー テージー 税込¥88 ¥80 バスケットへ カラーバーファイルバー イエロー テージー 税込¥70 ¥64 バスケットへ カラーバーファイルバー スカイ テージー 税込¥70 ¥64 バスケットへ カラーバーファイルバー ダークグレー テージー 税込¥70 ¥64 バスケットへ カラーバーファイルバー レッド テージー 税込¥70 ¥64 バスケットへ スライドクリップファイル はさんどーる A4 クリア テージー 税込¥175 ¥159 バスケットへ カラーフレームケース クラウン[事務用品] 税込¥285~ ¥259~ メッシュケース たんぽぽ 税込¥153~ ¥139~ (13) Wファスナーメッシュケース たんぽぽ 税込¥153~ ¥139~ 背貼り機専用テープ BKR-A4 契印白 ニチバン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 背貼り製本機 SB-100 ニチバン 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 硬質カードケース 吊り下げタイプ ベロス 税込¥252~ ¥229~ クリヤーホルダー A3 乳白 リヒトラブ 税込¥164 ¥149 バスケットへ クリヤーホルダー A4 Cイエロー リヒトラブ 税込¥97 ¥88 バスケットへ クリヤーホルダー A4 Cピンク リヒトラブ 税込¥97 ¥88 バスケットへ クリヤーホルダー A4 Cブルー リヒトラブ 税込¥97 ¥88 バスケットへ クリヤーホルダー A4 C緑 リヒトラブ 税込¥97 ¥88 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングレールクリヤーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります ファイル クリヤーブック クリヤーホルダー レールクリヤーホルダー 収納ボックス/ケース インデックス/リフィル クリップボード 名刺ホルダー 製本道具 アルバム カードケース(書類保護ケース) シェアする マイページ 最近見た商品