クリヤーホルダー A4 ローズ
穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。
破れを防止するカット加工。特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)220 × 1 × 310
色ローズ
規格A4
収容数コピー用紙30
グリーン購入法適合
内容量1セット(5枚)
穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。
破れを防止するカット加工。特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。