曜日別特売

USB-ACアダプター

USB-ACアダプター - リーベックスUSB-ACアダプター - リーベックスUSB-ACアダプター - リーベックスUSB-ACアダプター - リーベックスUSB-ACアダプター - リーベックスUSB-ACアダプター - リーベックスUSB-ACアダプター - リーベックスUSB-ACアダプター - リーベックス

リーベックス(REVEX)商品専用のUSB-ACアダプターです。
REVEXブランドのUSB-AC対応機器に使用可能。

用途
【対応機種・REVEX商品】
ワイヤレスお話しインターホン(WT100シリーズ)
声でライト(SL130vo)
ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)35出力DC5.0V 2A(2000mA)入力AC100~240V 50/60HzインターフェースUSB Type-Aポート 1口消費電流(A)最大0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892737UA5V2A
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする