山崎実業
冷蔵庫中棚下伸縮ラック タワー ブラック
付属品
-
材質
本体:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
234
備考
取り付け可能な棚板 厚さ:1cm以内 奥行:18cm以上 ※棚板のサイズや形状により、設置できない場合があります。
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(cm)
W18.3~26.7×D17.6×H7.6
耐熱温度(℃)
160
内寸(cm)
W14.5~23×D14×H5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63080766
10214
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません