曜日別特売

巻き式仮設ハンプ

巻き式仮設ハンプ - アラオ巻き式仮設ハンプ - アラオ巻き式仮設ハンプ - アラオ巻き式仮設ハンプ - アラオ

設置・移動が簡単な仮設ハンプです。
専用収納ケース付きの巻き式タイプです。
持ち運びに便利な取っ手付きで、軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単です。
一時的に減速したい場所や、注意を促したい場所への設置に最適です。

用途駐車場内で減速運転を促し、安全確保に。材質PP、ラバーシート寸法(mm)210w×3,210L×20H質量(kg)12.6内容量1巻
注意
※本製品は「減速を促す」製品です。十分な減速をせずに製品上を通過した場合、荷扱い中の荷物が落下する恐れがあります。
※使用状況により、ハンプに「ズレ」が生じる可能性がございます。定期的に設置状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63079838AR-1187
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする