iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット

iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/アンチリフレクション加工を施した驚異的な透過率約92%/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro 材質ガラス 質量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm 対応機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63086890 LN-IM25FGLBC
1,891
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする