iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット
【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】セラミックコーティングでモース硬度6相当、傷耐久性2倍、耐衝撃性3倍の高耐久を実現!/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
材質ガラス
質量(g)12
タイプブルーライトカット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm
対応機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798