iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/アンチリフレクション加工を施した驚異的な透過率約92%/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone Air
材質ガラス
質量(g)16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W71xH152xD0.33mm
対応機種iPhone Air
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×152×0.33
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798