曜日別特売

ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ

ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【ドライブレコーダー用バックアップ電源】
・バッテリー上がりを気にせず駐車監視!
・ちょっとした買い物やコンビニ駐車の短時間バックアップから、ひと晩駐車の長時間まで対応した大容量タイプのバックアップ電源
・バックアップ電源の仕組み:走行中に内臓バッテリーを充電し、エンジンが切られるとその電力をドラレコに途切れることなく供給します
・バックアップする/しないの選択可能:駐車する場所によっては駐車監視が必要ない場合があります。この時はスイッチ操作でバックアップのオン、オフができるので充電したバッテリーの節約にもなります
・USB電源タイプのドラレコにも:昨今増えているのがUSB端子5Vを電源とするドライブレコーダーです。この機種はシガーソケット部で12Vを5Vに変換してドライブレコーダーに供給しています。減電圧7Vの落差は電力的に大きく効率や電源品質を下げる場合があります。
本製品は安心して供給できる5V2Aの端子を装備しています。12V供給で安定しない場合はUSB端子が有効です。
・無停電電源装置:分かりやすく名称をバックアップ電源としておりますが、本製品の仕組みはUPS(無停電電源装置)です。
入力電源が切れても全く瞬停をさせることなく、スムーズにバッテリー駆動に切り替わります。また、入力電圧が不安定な場合でも安定した12Vを出力します
駐車監視接続が簡単に
12V車/24V車にも対応
灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済み
PSEマーク認証済
2台連結接続OK

寸法(mm)183×102×45質量(g)812バッテリーリチウムイオン電池充電時間80%まで約2時間~2時間半/延長100%まで充電約5時間動作時間300~500mAのドラレコで約24時間バッテリー容量(mAh)10400(11.1V)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63300986DRB-24B
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする