ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ

ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【ドライブレコーダー用バックアップ電源】
・シガーソケットで電力供給しているドライブレコーダーはエンジンを切ってしまうと電源が切れてしまいます。
このバックアップ電源を使えば、コンビニ、スーパー、ショッピングモールなどエンジン停止中の数時間をドライブレコーダーで監視!
・走行中に内臓バッテリーを充電して、エンジンを切ると充電したバッテリーで車を動かします。
・バックアップ電源はいわゆるUPS(無停電電源装置)です。モバイルバッテリーのような単純な充電器ではありません。
車両の電源が不安定でドライブレコーダーが誤作動することを予防します。
また、電源が切れたとしても一瞬たりとも電力を絶やすことなく安定して電力を供給します
シガーソケットで簡単接続
2台連結接続OK
灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済み
PSEマーク認証済
無停電電源

寸法(mm)128×82×39質量(g)228バッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間~2時間30分動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)2600(7.4V)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63300977DRB-05B
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする