ジャンボケース L 8.5L

ジャンボケース L 8.5L 岩崎工業

抗菌・防汚加工で安心。食品から衣料品まで保存できます。

材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン 質量(g)605 容量(L)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×36.2×12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63315065 B-884 KB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする