パール金属
ふっ素加工IH対応目盛・ザル付料理フライパン
揚げ物もできる深型、便利なザル付。
茹でる・炒める・焼く。
フライパンの内面には最大湯量も目盛で確認、500~1500mlまでの目盛付。
オール熱源対応。
材質
フライパン:表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ザル:ステンレス鋼
質量(g)
フライパン:466、ザル:108
容量(L)
2.3
寸法(cm)
22
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
フライパン:375×95×235、ザル:370×90×195
内容量
1枚
注意
※油量は油最大ライン以下で使用してください。オーブン・電子レンジでは使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308510
HC-722
レッド
¥
4,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308519
HC-723
ブルー
¥
4,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください