トルティーノ IH対応クックウェア6点セット

トルティーノ IH対応クックウェア6点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア6点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア6点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア6点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア6点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア6点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア6点セット - パール金属トルティーノ IH対応クックウェア6点セット - パール金属

ハンドルが外せる快適なクックウェア。
調理してそのまま食卓へ。
コンパクト収納。
オーブンOK。
オール熱源対応。

セット内容セラミック加工マルチポット18cm、ふっ素加工フライパン20cm、ふっ素加工フライパン26cm、ガラス蓋18cm用、マルチポット18cm用PC蓋、クックウェア専用ハンドル種別6点セット材質フライパン:表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、マルチポット:表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、マルチポット用PC蓋:リエチレン、ハンドル樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼質量(g)マルチポット18cm:380g、フライパン26cm:488g、ガラス蓋:326g、ガラス蓋:326g、容量(L)マルチポット:2.3外径×高さH(Φmm×mm)マルチポット18cm:195×90、フライパン26cm:270×60、ガラス蓋:190×35、PC蓋18cm:195×25寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45内容量1箱
注意
※電子レンジでは使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308221HC-680
14,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする