曜日別特売

トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品>

トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> - パール金属トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> - パール金属トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> - パール金属トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> - パール金属トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> - パール金属トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> - パール金属トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> - パール金属トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品> - パール金属

内面ふっ素加工で食材がくっつきにくい。
調理してそのまま食卓へ。
コンパクト収納。
オーブンOK。
オール熱源対応
そのまま食卓へ
内面フッ素加工で食材がくっつきにくい。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼内容量1枚
注意
※電子レンジでは使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308239HC-681300210×504520
2,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308248HC-682432250×555024
3,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308266HC-684488270×605526
3,400
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする