パール金属
トルティーノ セラミック加工IH対応マルチポット<単品>
内面セラミック加工で汚れが落ちやすい。
調理してそのまま食卓へ。
コンパクト収納。
オーブンOK。
オール熱源対応
そのまま食卓へ
内面フッ素加工で食材がくっつきにくい。
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
内容量
1個
注意
※電子レンジでは使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308291
HC-686
302
1.5
175×80
75
16
¥
2,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308300
HC-687
380
2.2
195×90
87
18
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308309
HC-688
403
2.7
215×90
87
20
¥
3,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください