曜日別特売

ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン

ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン - パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン - パール金属

隅まで広く使える深型タイプ。
一度にたくさんの調理ができる。
レトルトや冷凍食品の湯せん・解凍も。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)490容量(L)1.3深さ(mm)46寸法(cm)15×18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×70×165内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308580HC-712
2,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする