パール金属
ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン
隅まで広く使える。
一度にたくさんの調理ができる。
レトルトや冷凍食品の湯せん・解凍も。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
深さ(mm)
寸法(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308589
HC-713
496
1.5
49
18×18
370×80×200
¥
3,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308598
HC-714
560
1.8
49
20×20
390×80×220
¥
3,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308607
HC-715
751
2.9
53
24×24
450×90×260
¥
4,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください