曜日別特売

ローサ ふっ素加工IH対応フライパン

ローサ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属ローサ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属ローサ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属ローサ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属ローサ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属ローサ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属ローサ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属ローサ ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属

こびりつきにくくお手入れ簡単な、独自のペールピンクふっ素コーティングを採用。
ハンドルは滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。
オール熱源対応。
オーブン・電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。
つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色等の原因になります。
絶対に空だきをしないでください。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308431HC-72439720380×80×205
2,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308449HC-72657526435×105×265
3,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308458HC-72762628460×110×285
3,600
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする