曜日別特売

底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン

底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン - パール金属底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン - パール金属底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン - パール金属底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン - パール金属底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン - パール金属底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン - パール金属底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン - パール金属底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン - パール金属

底が広い、焼面のの広さ約1.2倍(一般的な同じ径のフライパンと比較して)。
オーブンオムレツもきれいに。
金属ヘラOK。
耐摩耗性試験10万回クリア。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308528HC-65142220365×65×205
2,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308537HC-65249722385×70×225
3,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308546HC-65359824430×100×245
3,400
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308555HC-65471126445×100×265
3,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308571HC-65579228465×105×285
4,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする