エバンMP 密閉 プッシュペール 20L

エバンMP 密閉 プッシュペール 20L - アスベル

ゴミのニオイ漏れを防ぐ、密閉ゴミ箱。耐久性にすぐれたシリコンパッキンでゴミ箱を密閉。ゴミの臭いモレを防ぎます。フタと本体をつなぐ軸を位置ずれしにくい構造にすることで、安定した密閉力を実現。フタは、薄いながらも反りにくい頑丈設計。側面からのニオイ漏れを防ぎます。
キッチンの生ごみやおむつなど、においの気になるゴミに最適。フタの開閉は指一本。ワンプッシュで開きます。ペダル式と比べ開き方がソフトで、開けたままにしておくこともでき便利。インテリアになじむシンプルでおしゃれなデザイン。場所を取らないスリム設計。

材質フタ・本体・袋止め/ポリプロピレン プッシュレバー/ポリスチレン バネユニット/ポリアセタール バネ/ステンレス鋼 パッキン/シリコーンゴムブラック質量(g)1容量(L)20(適応ゴミ袋サイズ/20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×35×47.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316246-
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする