曜日別特売

ドリンク・ビオ D-211C 2.1L

ドリンク・ビオ D-211C 2.1L - アスベル

パッキン&スクリューフタでしっかり密閉できる冷水筒。

容量(L)2.1材質本体/AS樹脂 フタ・ネジ栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムミッキー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×10.3×29.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316280A80512.115.2×10.3×29.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする