スーパーポンプ ブザー付き

スーパーポンプ ブザー付き センタック

スイッチを入れるだけで自動で給油する灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油が止まり、ブザーを鳴らして知らせる。スイッチを手動で切ることで給油を止めることもできます。
毎分吐出量約10L。単1形アルカリ乾電池2本使用。

適合ポリタンク10/18/20Lタイプ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS 質量(g)250 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60×600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63315300 SP-130B
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする