曜日別特売

スタンド モバイルディスプレイ用 アーム

スタンド モバイルディスプレイ用 アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 アーム - サンワダイレクト

17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。
ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)
回転・角度などの調整が可能です。
関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。
お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。
ブラケット挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。
ブラケットの台座部は360度回転でき、前後方向が変えられ相手側に向ける際も便利に使用できます。
台座裏面には滑り止め付きです。

材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)幅185~270角度調節対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312159200-STN088BK
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする