スタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム

スタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム - サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム - サンワダイレクト

17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。
スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。
組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。

材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)約185~270角度調節対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312150200-STN087BK
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする