プログラマブルDC電源

プログラマブルDC電源 OWON プログラマブルDC電源 OWON プログラマブルDC電源 OWON プログラマブルDC電源 OWON プログラマブルDC電源 OWON プログラマブルDC電源 OWON プログラマブルDC電源 OWON プログラマブルDC電源 OWON

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63312868 OWH67012-80 300 10 10mV / 1mA 3.9インチ 1200
220,000
219,800
241,780 (税込)
33日以内出荷
63312877 OWH67020-150 300 10 10mV / 1mA 3.9インチ 2000
350,000
349,800
384,780 (税込)
33日以内出荷
63312886 OWH67030-150 30 15 10mV / 1mA 3.9インチ 3000
390,000
389,800
428,780 (税込)
33日以内出荷
63312895 SPS6051 60 5 10mV / 1mA 2.8インチ 150
20,000
19,980
21,978 (税込)
33日以内出荷
63312911 SPS3081 30 8 10mV / 1mA 2.8インチ 120
20,000
19,980
21,978 (税込)
33日以内出荷
63312999 SPE6205 60 20 10mV / 1mA 2.8インチ 500
29,000
28,980
31,878 (税込)
33日以内出荷
63313008 SPE8105 80 10 10mV / 1mA 2.8インチ 500
28,000
27,980
30,778 (税込)
33日以内出荷
63313017 SPE8205 80 20 10mV / 1mA 2.8インチ 500
32,000
31,980
35,178 (税込)
33日以内出荷
63313096 SPS3051 30 5 10mV / 1mA 2.8インチ 150
18,000
17,980
19,778 (税込)
33日以内出荷
63313105 SPS6081 60 8 10mV / 1mA 2.8インチ 120
22,000
21,980
24,178 (税込)
33日以内出荷
63313121 SPS8081 80 8 10mV / 1mA 2.8インチ 120
22,000
21,980
24,178 (税込)
33日以内出荷
63313261 SPM6053 60 5 10mV / 1mA 2.8インチ 300
26,000
25,980
28,578 (税込)
6日以内出荷
63313410 P4305 30 5 1mV / 1mA 3.7インチ 150
26,000
25,980
28,578 (税込)
6日以内出荷
63313419 P4603 60 3 1mV / 1mA 3.7インチ 180
28,000
27,980
30,778 (税込)
33日以内出荷
63313550 SPM3051 30 5 10mV / 1mA 2.8インチ 150
22,000
21,980
24,178 (税込)
33日以内出荷
63313559 SPM3103 30 10 10mV / 1mA 2.8インチ 300
26,000
25,980
28,578 (税込)
33日以内出荷
63313568 SPM6103 60 10 10mV / 1mA 2.8インチ 300
30,000
29,980
32,978 (税込)
33日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする