クリアダイニングマット

クリアダイニングマット - 萩原クリアダイニングマット - 萩原クリアダイニングマット - 萩原クリアダイニングマット - 萩原クリアダイニングマット - 萩原クリアダイニングマット - 萩原クリアダイニングマット - 萩原クリアダイニングマット - 萩原

インテリアを邪魔しないクリア素材

用途インテリアの邪魔をしない、クリア素材のダイニングラグ。床面が透けて見えるため圧迫感がなく、お部屋の雰囲気はそのままに床をしっかり守ります。抗菌効果(抗菌試験で黄色ブドウ球菌や大腸菌が繁殖しにくい検査を通過)で衛生面も安心。耐水性に優れたPVC素材でお手入れしやすく、汚れの気になるキッチンやダイニングなどに。スペースに合わせて自由にカットしてもお使いいただけます。床暖房にも対応しており、約1.2mmと薄手のため床暖房のぬくもりを遮ることなく快適に過ごせます。その他洗濯機不可厚さ(mm)1.2透明寸法(cm)90×150機能抗菌加工 / はっ水 / カットOK滑り止め効果なし組成PVC エンボス加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63323255270615404
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする