保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品

保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット 保護フィルム Apple iPhone 13 Pro 背面 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、背面を美しく保ちます。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種Apple iPhone 13 Pro 背面 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応 内容量1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63896397 n9bc-lssm06-mc002873
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする